Eriks

Mechanische dichting PAO 048 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12420040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
48 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
82.64 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm