Eriks

Mechanische dichting PAO 047,6/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
47.6 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
82.64 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm