€ 294,50/ stukexcl. btw
€ 356,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 82.64 mm |
Buitendiameter rotor | 65.1 mm |
Kamerdiameter stator | 63.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 70.64 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 63.5 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 12 mm |