Eriks

Mechanische dichting PAO 044,4/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12419571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,00/ stukexcl. btw

€ 154,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
44.4 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
82.64 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm