Eriks

Mechanische dichting PAO 042 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 284,50/ stukexcl. btw

€ 344,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
42 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
82.64 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
42 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm