Eriks

Mechanische dichting PAO 041,2/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 553,50/ stukexcl. btw

€ 669,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
41.2 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
72.33 mm
Buitendiameter rotor
59.2 mm
Kamerdiameter stator
60.33 mm
Inbouwlengte rotor
60.33 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm