Eriks

Mechanische dichting PAO 035 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
35 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
72.33 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
53.98 mm
Inbouwlengte rotor
60.33 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm