€ 82,30/ stukexcl. btw
€ 99,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 34.9 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.33 mm |
Buitendiameter rotor | 52 mm |
Kamerdiameter stator | 53.98 mm |
Inbouwlengte rotor | 60.33 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 34.9 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 60.33 mm |
I4 | 12 mm |