Eriks

Mechanische dichting PAO 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
30 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
72.33 mm
Buitendiameter rotor
47.4 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
60.33 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm