Eriks

Mechanische dichting PAO 028 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,60/ stukexcl. btw

€ 70,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
28 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
72.33 mm
Buitendiameter rotor
45.6 mm
Kamerdiameter stator
47.63 mm
Inbouwlengte rotor
60.33 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm