Eriks

Mechanische dichting PAO 028,6/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
28.6 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
72.33 mm
Buitendiameter rotor
46.6 mm
Kamerdiameter stator
47.63 mm
Inbouwlengte rotor
60.33 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
47.63 mm
d3
46.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm