Eriks

Mechanische dichting PAO 025,4/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 344,00/ stukexcl. btw

€ 416,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
25.4 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.96 mm
Buitendiameter rotor
43.2 mm
Kamerdiameter stator
40.5 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
40.5 mm
d3
43.2 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm