€ 344,00/ stukexcl. btw
€ 416,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 25.4 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.96 mm |
Buitendiameter rotor | 43.2 mm |
Kamerdiameter stator | 40.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 43.66 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 40.5 mm |
d3 | 43.2 mm |
l1 | 43.66 mm |
I4 | 10.3 mm |