Eriks

Mechanische dichting PAO 025,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
25.4 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.96 mm
Buitendiameter rotor
43.2 mm
Kamerdiameter stator
40.5 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
40.5 mm
d3
43.2 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm