€ 60,60/ stukexcl. btw
€ 73,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 22 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.96 mm |
Buitendiameter rotor | 33.4 mm |
Kamerdiameter stator | 37.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 43.66 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37.3 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 43.66 mm |
I4 | 10.3 mm |