Eriks

Mechanische dichting PAO 022,2/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,50/ stukexcl. btw

€ 150,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
22.2 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.96 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
37.3 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm