Eriks

Mechanische dichting PAO 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,50/ stukexcl. btw

€ 150,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
20 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.96 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
35.7 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm