Eriks

Mechanische dichting PAO 019 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,50/ stukexcl. btw

€ 139,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
19 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.95 mm
Buitendiameter rotor
30.7 mm
Kamerdiameter stator
34.15 mm
Inbouwlengte rotor
43.65 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
19 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
43.65 mm
I4
10.3 mm