Eriks

Mechanische dichting PAO 019,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,50/ stukexcl. btw

€ 55,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
19.1 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.95 mm
Buitendiameter rotor
30.7 mm
Kamerdiameter stator
34.15 mm
Inbouwlengte rotor
43.65 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
43.65 mm
I4
10.3 mm