Eriks

Mechanische dichting PAO 015 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
15 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.96 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
30.95 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm