€ 85,40/ stukexcl. btw
€ 103,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.36 mm |
Buitendiameter rotor | 23.5 mm |
Kamerdiameter stator | 27.79 mm |
Inbouwlengte rotor | 43.66 mm |
Inbouwlengte stator | 8.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 27.79 mm |
d3 | 23.5 mm |
l1 | 43.66 mm |
I4 | 8.7 mm |