Eriks

Mechanische dichting PAO 012 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12411763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,40/ stukexcl. btw

€ 48,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
12 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
52.36 mm
Buitendiameter rotor
23.5 mm
Kamerdiameter stator
27.79 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
8.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm