Eriks

Mechanische dichting PAO 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,40/ stukexcl. btw

€ 103,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
10 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
52.36 mm
Buitendiameter rotor
21.8 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
43.66 mm
Inbouwlengte stator
8.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm