€ 1.596,00/ stukexcl. btw
€ 1.931,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGOSL |
Asdiameter | 85 mm |
Type | BGOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 108 mm |
Kamerdiameter stator | 110 mm |
Inbouwlengte rotor | 44.3 mm |
Inbouwlengte stator | 15.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 108 mm |
l1 | 44.3 mm |
I4 | 15.7 mm |
d8 | 4 mm |