Eriks

Mechanische dichting BGOSL 080 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 976,50/ stukexcl. btw

€ 1.181,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
80 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
44.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm
d8
4 mm