Eriks

Mechanische dichting BGOSL 070 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 769,50/ stukexcl. btw

€ 931,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
70 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
89 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
44.7 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm
d8
4 mm