Eriks

Mechanische dichting BGOSL 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 705,00/ stukexcl. btw

€ 853,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
65 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm