Eriks

Mechanische dichting BGOSL 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 731,50/ stukexcl. btw

€ 885,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
60 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm