Eriks

Mechanische dichting BGOSL 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 408,00/ stukexcl. btw

€ 493,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
55 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm