Eriks

Mechanische dichting BGOSL 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 502,50/ stukexcl. btw

€ 608,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
50 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm