Eriks

Mechanische dichting BGOSL 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 266,50/ stukexcl. btw

€ 322,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
43 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm