Eriks

Mechanische dichting BGOSL 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,50/ stukexcl. btw

€ 232,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
33 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm