Eriks

Mechanische dichting BGOSL 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
30 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm