Eriks

Mechanische dichting BGOSL 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 229,50/ stukexcl. btw

€ 277,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
28 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm