Eriks

Mechanische dichting BGOSL 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,50/ stukexcl. btw

€ 225,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
22 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm