Eriks

Mechanische dichting BGOSL 020 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOSL
Asdiameter
20 mm
Type
BGOSL
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
34 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm