€ 97,10/ stukexcl. btw
€ 117,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGOSL |
Asdiameter | 16 mm |
Type | BGOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 26 mm |
Kamerdiameter stator | 27 mm |
Inbouwlengte rotor | 26.4 mm |
Inbouwlengte stator | 8.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 26.4 mm |
I4 | 8.6 mm |
d8 | 3 mm |