Eriks

Mechanische dichting BGOS 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.132,00/ stukexcl. btw

€ 1.369,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
95 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
118 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
118 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm