Eriks

Mechanische dichting BGOS 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.621,00/ stukexcl. btw

€ 1.961,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
90 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm