€ 1.100,00/ stukexcl. btw
€ 1.331,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGOS |
Asdiameter | 90 mm |
Type | BGOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 65 mm |
Buitendiameter rotor | 114 mm |
Kamerdiameter stator | 115 mm |
Inbouwlengte rotor | 49.3 mm |
Inbouwlengte stator | 15.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d3 | 114 mm |
l1 | 49.3 mm |
I4 | 15.7 mm |