Eriks

Mechanische dichting BGOS 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.224,00/ stukexcl. btw

€ 1.481,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
75 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
96 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
44.7 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm