€ 905,00/ stukexcl. btw
€ 1.095,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGOS |
Asdiameter | 68 mm |
Type | BGOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 88 mm |
Kamerdiameter stator | 90 mm |
Inbouwlengte rotor | 37.2 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
d3 | 88 mm |
l1 | 37.2 mm |
I4 | 15.3 mm |