€ 731,50/ stukexcl. btw
€ 885,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGOS |
Asdiameter | 60 mm |
Type | BGOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 80 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 39.5 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 80 mm |
l1 | 39.5 mm |
I4 | 13 mm |