Eriks

Mechanische dichting BGOS 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 672,50/ stukexcl. btw

€ 813,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
58 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm