Eriks

Mechanische dichting BGOS 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 420,00/ stukexcl. btw

€ 508,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
55 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm