Eriks

Mechanische dichting BGOS 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
43 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm