Eriks

Mechanische dichting BGOS 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
28 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm