Eriks

Mechanische dichting BGOS 014 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGOS
Asdiameter
14 mm
Type
BGOS
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
26.4 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm