Eriks

Mechanische dichting BGO 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.450,00/ stukexcl. btw

€ 1.754,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
100 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm