Eriks

Mechanische dichting BGO 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 924,50/ stukexcl. btw

€ 1.118,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
90 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
49.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm